Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT 314 Schleifmopteller, 180 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-13252-322822
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Vorteile: Gute Zerspanleistung auf unlegierten Stählen - Auch für NE-Metalle geeignet - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
max. Drehzahl:
max. Drehzahl 1/s
Innendurchmesser:
Innendurchmesser mm
Außendurchmesser:
Außendurchmesser mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
max. Arbeitsgeschwindigkeit m/s
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 180mm k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe k60, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Lamellenschleifer, Fächerschleifscheiben, Schleifmoppteller, Flächenschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Polifan-Scheibe, Polifan-Scheiben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,39*
€ 65,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,92*
€ 70,87*
Lager 1498
19
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 78,78*
€ 97,37*
8 Tage
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 97,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,37*
€ 115,8703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,07*
€ 115,5133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,72*
€ 111,5268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,42*
€ 104,0298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,86*
€ 98,6034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,78*
€ 93,7482
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.