Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius XT10 Extradünne Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 206163


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-206163
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     206163
EAN/GTIN:
     4011890055984
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche.

• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
1,75
Andrückschraube:
125 x 1,0 x 22,23
Drehzahl max.:
12250 U/min
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben rhodius 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Trennscheibe; Trennscheibe Stahl; Flexscheibe; Metalltrennscheibe; Winkelschleifer
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,51*
3 Tage
682
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,59*
4 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,60*
2 Tage
1300
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 1,63*
Lager 5766
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.