Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XT10 D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm RHODIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000841293
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     206163
EAN/GTIN:
     4011890055984
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scharf ab dem ersten Schnitt überzeugt die verbesserte XT10 durch überragende Schneidleistung und liefert beste Arbeitsergebnisse auf Edelstahl und Stahl · Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete, hochlegierte und hochfeste Stähle · verzinkte Teile Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · FlacheisenBesondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · geringer Funkenflug · sehr hohe Schnittgeschwindigkeit · sehr hohe Standzeit · kühler Schnitt · geringe Geruchsentwicklung
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Ausführung:
INOX
Marke:
RHODIUS
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben rhodius 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,51*
2 Tage
682
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,58*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,59*
Lager 1498
1300
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 1,63*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.