Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVOS, S3 ESD-Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-20273-03-45
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     20273-03-45
EAN/GTIN:
     4018949273450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und extrem rutschsicherer Vibram®-Technologie, Verstärkung des Vorderbereichs mit PU, Carbocap®-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere ENIGMA ZERO HT2K-Textilzwische
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,57 kg
Länge:
33 cm
Breite:
20,5 cm
Größe:
45
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/rot
PSA-Kategorie:
II
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 67,52*
€ 90,79*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 101,48*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,79*
€ 108,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paar
ab 4 Paar
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,81*
€ 97,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,72*
€ 93,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.