Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVOS, S3 ESD-Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-20273-03-42
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     20273-03-42
EAN/GTIN:
     4018949273429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und extrem rutschsicherer Vibram®-Technologie, Verstärkung des Vorderbereichs mit PU, Carbocap®-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere ENIGMA ZERO HT2K-Textilzwische
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,57 kg
Länge:
33 cm
Breite:
20,5 cm
Größe:
42
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/rot
PSA-Kategorie:
II
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,45*
€ 107,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,41*
€ 104,02
pro Paar
ab 4 Paar
€ 86,12*
€ 102,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,53*
€ 97,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,46*
€ 80,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.