Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 120 40 x 15 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 120 40 x 15 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5766-14007
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14007
EAN/GTIN:
     4014855064052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
RFS 651 mit Korund-Schleifkorn ist ideal für das Finishing und den Reinigungsschliff bei Aluminium, Edelstahl und NE-Metallen. Der vielseitige Schleif- und Polierstift mit nicht zusetzender Bindung bietet bewährte Klingspor Markenqualität. Vorteile: Vielseitig einsetzbare Schleif- und Polierstifte für Finishing und Reinigungsschliff - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
40 mm
Gewicht:
0,45 KG
Körnung:
120
Hitzeschutz max.:
7650 U/min
Weitere Suchbegriffe: schleifstift klingspor, schleifstift, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifstifte, Flexstifte, Polierstifte, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, Schleifstiftsätze, Filzstifte, Feinschleifstifte, Schleifstift-Sonderformen, Poliflex-Blöcke, CBN-Schleifstift, Polinox-Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, R-Flex Schleif- und Polierstifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,73*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,22*
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,43*
€ 7,29*
1
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 7,39*
8 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.