Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14007, Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 120 40 x 15 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649800
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14007
EAN/GTIN:
     4014855064052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14007, RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 120 40 x 15 x 6 mm, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Elastische Schleifmittel
Produkttypbezeichnung:
RFS 651
Herstellerproduktbezeichnung:
Elastische Schleifmittel
Außendurchmesser:
40 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
16 m/s
Bindung herstellerspezifisch:
Kunststoff
Durchmesser des nicht reduzierten Schaftes:
6 mm
Körnung (nach Hersteller):
120
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Elastische Schleifmittel
max. Drehzahl:
7650 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstift klingspor, schleifstift, Poliermittel, RFS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,80*
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,26*
1
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 7,50*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 7,82*
8 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.