| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-12505150 Herst.-Nr.: 12505150 EAN/GTIN: 4024596032982 |
| | | |
|
| | |
| Der Aktivator beschleunigt die Aushärtung von WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen. Bei Einsatz auf saugenden Untergründen, wie z.B. Holz, Schaumstoff etc. und allen chemisch behandelten Oberflächen, wie z.B. galvanisch verzinktem Metall etc., beträgt die Wirksamkeit des Aktivators ca. eine Minute. Bei nicht saugenden Untergründen bleibt das Produkt bis ca. 12 Stunden wirksam. Eine Anwendung ist sinnvoll bei, hochviskosen WEICON Contact Typen, großen Schichtstärken, saugenden und porösen Oberflächen, passiven Werkstoffen (alkalische Oberflächen wie, z.B. verzinkte Metallteile) und ungünstigen Umweltbedigungen (niedrige Temperaturen, zu geringe Luftfeuchtigkeit < 30%). Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | CA-Aktivator Spray | GHS: | GHS02 GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 H319 H336 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 150 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Sprühkleber, weicon aktivator 150 ml, kunststoffkleber, kunststoffkleber weicon, acetonbasiert, Aushärtungsbeschleuniger, beschleunigt die Aushärtung, CA-Aktivator Spray, chemisch behandelten Oberflächen, Holz, ohne Ausblühen, saugende Untergründe, Schnelle Aushärtung von Sekundenklebern, Spray, sprüh-dose, WEICON Aktivator Spray |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,58* | € 10,96* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,69* | € 11,94* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,87* | € 12,17* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,83* | € 12,31* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,79* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 131,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|