| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190CA-AKTIVATORSPRAY AC 150 Herst.-Nr.: 12505150 EAN/GTIN: 4024596032982 |
| | | |
|
| | |
| CA-Aktivatorspray AC 150 ml CA-AKTIVATORSPRAY AC 150 WEICON CA-Aktivator Spray AC 150 ml WEICON CA Aktivator-Spray AC beschleunigt die Aushaertung von WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen, wenn das weisse ?Ausbluehen? der Klebefuge unerwuenscht ist. WEICON CA Aktivator-Spray AC sollte bei hochviskosen WEICON Contact Typen, grossen Schichtstaerken, saugenden und poroesen Oberflaechen, wie Holz oder Schaumstoff, passiven Werkstoffen (alkalische Oberflaechen wie z. B. verzinkte Metallteile) und unguenstigen Umweltbedingungen (niedrige Temperaturen, zu geringe Luftfeuchtigkeit kleiner als 30%) verwendet werden. Bei allen chemisch behandelten Oberflaechen wie z. B. galvanisch verzinktem Metall etc. betraegt die Wirksamkeit des Aktivators ca. 1 Minute. Bei nicht saugenden Untergruenden bleibt der Aktivator bis ca. 12 Stunden wirksam. , CA-AKTIVATORSPRAY AC 150, 12505150, WEICON, CA-Aktivatorspray AC 150 ml Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Sofortklebstoff | Typ: | Tertiaeres aromatisches Amin | Viskositaet: | Sehr niedrig | Farbe: | Farblos. transparent | Gebinde Inhalt: | 150 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Sprühkleber, weicon aktivator 150 ml, kunststoffkleber, kunststoffkleber weicon |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,54* | € 10,97* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,67* | € 11,97* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,84* | € 12,21* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,91* | € 12,33* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,74* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|