| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1206760710 Herst.-Nr.: 160020.X7D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tisch Professional Extrem hat eine Lochanordnung im 50 mm Raster auf der Tischplatte und eine parallele Lochanordnung im 25 mm Raster an den Seiten · die Bohrungen haben einen Durchmesser von 16 mm und der Tisch eine Materialstärke von ca. 11,5-13 mm · die Tischplatte wird aus durchgehärtetem Werkzeugstahl gefertigt · die wenig beanspruchten Seitenwangen werden aus Kostengründen weiterhin aus Stahl S355J2+N gefertigt · Rasterlinien im Abstand von 50 mm erleichtern Ihnen den Aufbau Ihrer Vorrichtung · die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 350kg· Höhe: 100mm Weitere Informationen: | | Marke: | SIEGMUND | Länge: | 2000 mm | Breite: | 1000 mm | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | SQ01 | Hobelbereich: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Lochtisch, Schweißtische, Spanntische |
| | |
| |