Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß- u.Spanntisch Sys.16 L2000xB1000xH100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1206760710
Hersteller:
     Bernd Siegmund
Herst.-Nr.:
     160020.X7D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtische siegmund
Tisch Professional Extrem hat eine Lochanordnung im 50 mm Raster auf der Tischplatte und eine parallele Lochanordnung im 25 mm Raster an den Seiten · die Bohrungen haben einen Durchmesser von 16 mm und der Tisch eine Materialstärke von ca. 11,5-13 mm · die Tischplatte wird aus durchgehärtetem Werkzeugstahl gefertigt · die wenig beanspruchten Seitenwangen werden aus Kostengründen weiterhin aus Stahl S355J2+N gefertigt · Rasterlinien im Abstand von 50 mm erleichtern Ihnen den Aufbau Ihrer Vorrichtung · die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 350kg · Höhe: 100mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Marke:
SIEGMUND
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Lochtisch, Schweißtische, Spanntische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.275,85*
€ 3.528,41*
Lager 1319
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.896,13*
€ 4.151,35*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.151,35*
€ 4.940,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.094,08*
€ 4.871,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.032,68*
€ 4.798,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.915,88*
€ 4.659,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.896,13*
€ 4.636,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernd Siegmund
163100
ab € 1.320,47*
Zubehör
Bernd Siegmund
163200
ab € 2.462,21*
Zubehör
Bernd Siegmund
163300
ab € 3.514,89*
Zubehör
Bernd Siegmund
163400
ab € 5.361,57*
Zubehör
Bernd Siegmund
163500
ab € 6.677,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.