Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht AlMg 4,5MnZr D.1mm BS-300 Spule


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750391
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: DIN 1732: SG-AIMg4,5MnZr Werkstoff-Nr.: 3.3546 AWS-Bezeichnung: ER 5087 EN ISO 18273 (2004): AlMg4,5MnZr Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Zirkonium erwirkt höhere Heißrissbeständigkeit auf Korbspulen · BS-300 à 7 kg Grundwerkstoffe: AlMg3, AlMg4,5Mn, AlMg5 bedingt für: AICuMg1, AIMgSi 1, AIZn4,5Mg1 · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 7kg
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
1 mm
Werkstoff:
AlMg 4,5MnZr
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schweißdraht almg 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Kilogramm
€ 18,34*
€ 21,82
pro Kilogramm
ab 14 Kilogramm
€ 17,79*
€ 21,17
pro Kilogramm
ab 28 Kilogramm
€ 17,45*
€ 20,77
pro Kilogramm
ab 35 Kilogramm
€ 16,61*
€ 19,77
pro Kilogramm
ab 70 Kilogramm
€ 16,36*
€ 19,47
pro Kilogramm
ab 3500 Kilogramm
€ 14,13*
€ 16,81
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.