Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschnellspanner SS13 Bereich 25-76mm VA DWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750285
Herst.-Nr.:
     RG350012
EAN/GTIN:
     4250489128719
Suchbegriffe:
Rohrzentrierungen
eignen sich zum Spannen, Zentrieren und Ausrichten von Rohren aus Baustahl, Edelstahl, Duplex, Super Duplex und Titan · geeignet für Rohre mit einem minimalen Außen-Ø von 27 mm (1″) bis maximal 355 mm (14″) · alle Kontaktpunkte aus Edelstahl, daher Vermeidung von Korrosion beim Zentrieren der Rohre · das Schweißen von Rohr an Rohr und Rohr an Formstück wird durch den Einsatz vereinfachtWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,75kg
Weitere Informationen:
Marke:
DWT
Material:
Edelstahl
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SK06
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Rohrschnellspanner, Schnellspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,52*
€ 96,18*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,13*
€ 96,89*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,33*
€ 114,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 127,33*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.