Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschnellspanner SS13 Bereich 25-76mm VA DWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1205750285
Herst.-Nr.:
     RG350012
EAN/GTIN:
     4250489128719
Suchbegriffe:
Rohrzentrierungen
eignen sich zum Spannen, Zentrieren und Ausrichten von Rohren aus Baustahl, Edelstahl, Duplex, Super Duplex und Titan · geeignet für Rohre mit einem minimalen Außen-Ø von 27 mm (1″) bis maximal 355 mm (14″) · alle Kontaktpunkte aus Edelstahl, daher Vermeidung von Korrosion beim Zentrieren der Rohre · das Schweißen von Rohr an Rohr und Rohr an Formstück wird durch den Einsatz vereinfacht Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,75kg
Weitere Informationen:
Bereich Zoll:
1 - 3 ″
Bereich:
25 - 76 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
DWT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Rohrschnellspanner, Schnellspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,62*
€ 96,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,92*
€ 96,77*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,74*
€ 114,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 127,17*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.