Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1,2mm M 10 L.35mm E-Cu A.BINZEL- Inahlt 10 Stück / Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740881
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.1543.10
EAN/GTIN:
     4036584615985
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse m10/2,0/35
M10 x 35 mm · für ABIMIG® GRIP W 605 D · Weitere technische Eigenschaften passend für: ABIMIG® GRIP W 605 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Länge:
35 mm
Gewinde:
M 10
Draht-Ø:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m10, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0534.1
ab € 200,13*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0535.1
ab € 189,59*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0536.1
ab € 220,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.