Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.ABIMIG® GRIPW 605 D flüssigg.5m 2 Kreiskühlung A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740402
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     766.0536.1
EAN/GTIN:
     4036584614742
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
schweißbrenner binzel
schweißbrenner
schweißbrenner 5m
Zweikreiskühlsystem für optimale Strom- und Wärmeübertragung · geringere Spritzeranhaftung · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten der Verschleißteile · ergonomisch und technisch ausgereift · sehr zuverlässig · M21 nach DIN EN 439 · Handgriff ABIMIG® mit Kugelgelenk · zeitsparender Brennerwechsel durch einen Eurozentralanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Kreiskühlung
Modell:
ABIMIG® GRIP W 605 D
Schlauchpaketlänge:
5 m
Draht-Ø:
1,0 - 1,6 mm
Belastung (Mischgas):
550 A
Belastung (CO₂):
600 A
Kühlart:
flüssiggekühlt
Einschaltdauer ED bei max. Belastung:
100 %
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, MIG/MAG-Brenner, Schlauchpakete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 221,01*
€ 277,68*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 316,29*
€ 381,98*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
124.0041
ab € 2,36*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
124.0042
ab € 2,61*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
124.0044
ab € 3,01*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0005
ab € 6,50*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0008
ab € 9,18*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0011
ab € 10,19*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0021
ab € 6,71*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0026
ab € 8,66*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0028
ab € 11,81*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0669
ab € 4,67*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0518
ab € 5,58*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0202.10
ab € 2,93*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
129,0461
ab € 1,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0678.10
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.