Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1mm M 10 L.35mm CuCrZr A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740822
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0348
EAN/GTIN:
     4036584112491
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse cucrzr m10/1,2/35
M10 x 35 mm · für ABIMIG® GRIP W 605 D · Weitere technische Eigenschaften passend für: ABIMIG® GRIP W 605 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Länge:
35 mm
Gewinde:
M 10
Draht-Ø:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m10, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0534.1
ab € 200,31*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0535.1
ab € 189,44*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0536.1
ab € 220,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.