Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 0,8mm M 8 L.30mm E-Cu A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740723
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0114
EAN/GTIN:
     4036584020307
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D,M8 x 30mm · Weitere technische Eigenschaften passend für: MB 401 D/MB 501 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Länge:
30 mm
Gewinde:
M 8
Draht-Ø:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: stromdüse e-cu m8/1,2/30, kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
370
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6213*
2 Tage
613
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,65*
Lager 5766
25
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,42*
€ 0,65*
1 Tag
390
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,47*
€ 0,69*
1 Tag
370
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4787*
€ 0,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.