Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5721414 Herst.-Nr.: 140.0114 EAN/GTIN: 4330816101452 |
| |
|
| | |
| ABICOR BINZEL Stromdüse M8 E-Cu 0,8 mm Stromdüse für MIG/MAG-Schweißbrenner; E-Cu; M8; Ø 0,8; 30 mm Stromdüsen sind mittlerweile zu Massenartikeln geworden. Leider wird dadurch oft der Preis in den Vordergrund gerückt und nicht die Qualität des Materials, was definitiv für ein gutes Schweißergebnis im Mittelpunkt stehen sollte. Wir werden immer wieder von Kunden beauftragt, Stromdüsen anderer Hersteller zu testen, weil es vermehrt zu teuren Ausfallzeiten kommt. Diese lassen sich auf Qualitätsmängel zurückführen – es kommt zu Störungen im Schweißprozess. Als Hersteller wissen wir, was eine gute Stromdüse ausmacht und optimieren permanent unser Fertigungsverfahren mit dem Ziel, Ihnen als Kunde ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können. Auch die Standzeit muss berücksichtigt werden. Vergleichen Sie dazu einmal die Kosten für einen Stromdüsenwechsel, der durchaus zwei Minuten und länger dauern kann mit den Kosten für zwei Minuten Arbeitszeit eines Schweißers. Richtig: Eine teurere Stromdüse kann im Endeffekt auch billiger sein! Diese Stromdüse ist aus Elektrolytkupfer (E-CU) gefertigt. Die Vickershärte dieser Stromdüse beträgt ca. 110 bis 115 HV. Ihre Erweichungstemperatur liegt bei circa 260° C. Für eine härtere Variante mit höherer Erweichungstemperatur empfiehlt sich eine Stromdüse aus CuCrZr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | E-Cu | Brennertyp: | ABIMIG® A T 305 LW, ABIMIG® A T 355 LW, ABIMIG® GRIP A 305 LW, ABIMIG® GRIP W 555, ABIMIG® GRIP W 555 D, MB ERGO 26 KD, MB ERGO 36 KD, MB ERGO 401, MB ERGO 401 D, MB ERGO 501, MB ERGO 501 D, MB GRIP 26 KD, MB GRIP 36 KD, MB GRIP 401, MB GRIP 401 D, MB GRIP 501 D, Push-Pull Plus 36 D | Draht Ø [mm]: | 0,8 | Gewinde x Länge: | M8 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4696* | € 0,6103* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,42* | € 0,65* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,42* | € 0,65* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,4678* | € 0,6878* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,47* | € 0,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|