Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 401 D flüssigg.4m Stand.A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740634
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     033.0272
EAN/GTIN:
     4036584482501
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · M21 nach EN 439 · zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und buchsen-System · ergonomisch und technisch ausgereift · 100 % zuverlässig · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 0,8 - 1,2mm · Belastung (Mischgas): 350A · Ausführung: Standard · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 100% · Modell: MB GRIP 401 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Schlauchpaketlänge:
4 m
Belastung CO₂:
400 A
Kühlart:
flüssiggekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner binzel, schweißbrenner, schweißbrenner 4m, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 119,97*
€ 152,01*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 134,61*
€ 164,19*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 137,17*
€ 167,06*
Lager 5766
10
€ 5,50*
ab € 134,72*
€ 167,26*
1 Tag
28
€ 8,50*
ab € 139,02*
€ 169,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0022
ab € 0,56*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0085
ab € 1,99*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0132
ab € 3,00*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0051
ab € 2,65*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0190
ab € 1,19*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0037
ab € 4,61*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0145.10
ab € 0,52*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0117
ab € 1,75*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0316
ab € 0,73*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0590
ab € 0,84*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0114
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0313
ab € 0,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0442
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0587
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
033.0001
ab € 33,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.