Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 401 D 4 m 0,8-1,2mm flüssigg. 400 A A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 401 D 4 m 0,8-1,2mm flüssigg. 400 A A.Binzel
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 401 D 4 m 0,8-1,2mm flüssigg. 400 A A.Binzel
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 401 D 4 m 0,8-1,2mm flüssigg. 400 A A.Binzel
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665432
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     330272
EAN/GTIN:
     4036584482501
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 401 D flüssigg.4m Stand.A.Binzel ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · M21 nach EN 439 · zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und buchsen-System · ergonomisch und technisch ausgereift · 100 % zuverlässig Weitere technische Eigenschaften: · Draht-Ø: 0,8 - 1,2mm · Belastung (Mischgas): 350A · Ausführung: Standard · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 100% · Modell: MB GRIP 401 D
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
330272
Werksnummer:
1204740634
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
4,190000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
MIG/MAG Schweißbrenner
Ausfuehrung:
Standard
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 119,40*
€ 150,09*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 133,54*
€ 162,13*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 136,78*
€ 164,96*
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 134,88*
€ 165,16*
1 Tag
31
€ 8,50*
ab € 139,70*
€ 167,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0022
ab € 0,56*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0085
ab € 1,99*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0132
ab € 3,00*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0051
ab € 2,65*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0190
ab € 1,20*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0037
ab € 4,60*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0145.10
ab € 0,53*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0117
ab € 1,02*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0316
ab € 0,80*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0590
ab € 0,96*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0114
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0313
ab € 0,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0442
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0587
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
033.0001
ab € 33,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.