Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramische Gasdüse Stand.D.8mm L.63mm Einsatzgr.5 A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740490
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0294
EAN/GTIN:
     4036584117724
Suchbegriffe:
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
binzel keramische gasdüse
keramische gasdüse
für ABITIG GRIP 9 / ABITIG GRIP 20 · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Standard
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Durchmesser:
8 mm
Länge:
63 mm
passend für:
ABITIG 9/20
Einsatzgröße:
5
Weitere Suchbegriffe: Gasdüse, Keramik, Keramische Gasdüsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 0,99*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 1,08*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,18*
23 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,19*
1 Tag
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,84*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.