Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5720875 Herst.-Nr.: 701.0294 EAN/GTIN: 4330816103838 |
| |
|
| | |
| ABICOR BINZEL Keramische Gasdüse Gr.5 8,0mm 63mm lang für SRT20 Für nahezu alle Werkstoffe, Werkstücke und Aufgaben bietet ABICOR BINZEL den optimal abgestimmten Schweiß- oder Schneidbrenner, für den manuellen oder automatischen Einsatz, luft- und flüssiggekühlt. Selbstverständlich mit dem erforderlichen Schweiß-Zubehör und abgerundet durch ein umfangreiches Programm an Roboterperipherie-Systemen. Weitere Informationen: | | Durchmesser [mm]: | 8,0 | Länge [mm]: | 63 | Typ: | 9, 20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,68* | € 1,00* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 0,76* | € 1,10* | | | | | | 23 Tage | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,18* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,84* | € 1,20* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|