Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschleifgerät Neutrix WAG 90 Max Elektroden-D.1-8mm 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1204730700
Hersteller:
     Schweisspunkt S. A. W. GmbH
Herst.-Nr.:
     55000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden-anschleifgerät
für Wolframelektroden · Weitere technische Eigenschaften Lpa Schalldruck: 62dB(A) · Schleifwinkel: stufenlos 20 - 180° · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Marke:
NEUTRIX
Modell:
Neutrix WAG 90 Max
Nennaufnahmeleistung:
120 W
Elektroden-Ø:
1 - 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschleifgerät, TIG Nadel, WIG Nadel, WIG-Anschleifgerät, Wolframelektrodenanschleifgeräte, Wolframnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,64*
€ 1.236,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,64*
€ 1.457,81*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,39*
€ 1.471,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,42*
€ 1.423,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.178,74*
€ 1.402,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,58*
€ 1.372,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,53*
€ 1.347,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,64*
€ 1.332,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.