Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschleifgerät Neutrix WAG 90 Max Elektroden-D.1-8mm 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1204730700
Hersteller:
     Schweisspunkt S. A. W. GmbH
Herst.-Nr.:
     55000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden-anschleifgerät
für Wolframelektroden Weitere technische Eigenschaften: · Lpa Schalldruck: 62dB(A) · Schleifwinkel: stufenlos 20 - 180° · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Modell:
Neutrix WAG 90 Max
Nennaufnahmeleistung:
120 W
Elektroden-Ø:
1 - 8 mm
Steckertyp:
F
Marke:
NEUTRIX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschleifgerät, TIG Nadel, WIG Nadel, WIG-Anschleifgerät, Wolframelektrodenanschleifgeräte, Wolframnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,53*
€ 1.208,89*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,95*
€ 1.427,17*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,17*
€ 1.698,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,85*
€ 1.681,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.391,67*
€ 1.656,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,82*
€ 1.600,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,28*
€ 1.586,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,95*
€ 1.583,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.