Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzlamellen B.300mm S.2mm Rl.50m T55 eurogrün SINOTEC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1203730764
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTL-T55-2MM-R-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
die TransTac Lamellen gemäß ISO 25980 dienen der Abschirmung von Schweißarbeitsplätzen zum Schutz der unbeteiligten Kollegen, welche sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten oder daran vorbeigehen · sie schützen gegen UV-Licht und Infrarotstrahlen · gegen Schlackenspritzer und Funkenflug · gleichzeitig schützen die Lamellen den Schweißer selbst vor Reflexionen, da der Reflexionsgrad sowohl im UV-, wie auch im Bereich des sichtbaren Lichtes unter 10 % liegt · Lochung für Schwingschellen Weitere Farben auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Breite: 300mm
Weitere Informationen:
Marke:
SINOTEC
Farbe:
T55 eurogrün
Stärke:
2 mm
Überlappung:
Rolle 50 m
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamellen rollenware 2mm, lamelle für streifenvorhang, schweißerschutzlamellen t55, Lamelle, Raumabtrennung, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,05*
€ 12,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,46*
€ 13,70*
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 13,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,56*
€ 14,36*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 22,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,62*
€ 13,83
pro Meter
ab 4 Meter
€ 11,44*
€ 13,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,89*
€ 12,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,41*
€ 12,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,97*
€ 11,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.