Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenware T55 300X2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenware T55 300X2 mm
Rollenware T55 300X2 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830623938
Hersteller:
     SINOtec Sicherheitss
Herst.-Nr.:
     TTL-T55-2MM-R-3
EAN/GTIN:
     4332163201656
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Lamellen-Schutzvorhang • Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden • Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich • Anpassung der Lamellen direkt vor Ort • Individuelle Längen möglich, insbesondere bei Reparaturen • Liefereinheit: 1 Rolle à 50 m • Prüfung nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Stärke:
2 mm
Farbe:
eurogrün
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamellen rollenware 2mm, lamelle für streifenvorhang, schweißerschutzlamellen t55, Schweißerschutz, Schweißer-Schutzlamellen, Schweißer-Schutzvorhang, Rollenware, Schweißer-Zubehör, Lamellenvorhang, Schutzvorhang, Vorhang, Schweißer-Schutzvorhänge, Vorhang-Großkabine, Schweißen, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, 7830623938, 30623938
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 11,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,46*
€ 13,50*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 13,60*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,56*
€ 14,22*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 22,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,22*
€ 16,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,00*
€ 16,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,99*
€ 15,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,36*
€ 14,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,56*
€ 11,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.