Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900010628, Rollenware T55 300X2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenware T55 300X2 mm
Rollenware T55 300X2 mm
Artikel-Nr.:
     260B-656661
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     10001214
EAN/GTIN:
     4332163201656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900010628, Lamellen-Schutzvorhang, eurogrün Die Lamellenvorhänge bieten eine wesentliche Erleichterung, wenn Material in Räume/Hallen hinein- bzw. heraustransportieren werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden. , Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich , Anpassung der Lamellen direkt vor Ort , Individuelle Längen möglich,insbesondere bei Reparaturen , Liefereinheit: 1 Rolle à 50 m , Kurzfristig lieferbar , Gefährdungsfaktor: T55 - eurogrün, ca. 0,40 , Prüfung nach DIN EN ISO 25980, Fabrikat: SINOTEC
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37500 GRAMM
Maße Breite x Stärke:
300x2 mm
Gewicht:
0,75 kg/m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,05*
€ 12,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,46*
€ 13,70*
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 13,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,56*
€ 14,36*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 22,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,65*
€ 26,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,39*
€ 26,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,09*
€ 25,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,23*
€ 24,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,61*
€ 23,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,34*
€ 19,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.