Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammstrahlbrenner Kombi 17,ZEK 17 Brenner-B.250mm 1117mm m.Laufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1201711527
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14014192
EAN/GTIN:
     4031182030970
Suchbegriffe:
Flammstrahlbrenner
der 250 mm Brenner ist serienmäßig mit Laufrollen ausgerüstet · Brennerkopf ist 1-reihig gebohrt · Gasart: Acetylen/Sauerstoff · Weitere technische Eigenschaften Sauerstoffdruck: 5bar · Sauerstoffverbrauch: 6,25m³/h · Acetylenverbrauch: 5m³/h · Ausführung: mit Laufrollen · Acetylendruck: 0,7bar
Weitere Informationen:
Marke:
GCE RHÖNA
Länge:
1117 mm
Gasart:
Acetylen / Sauerstoff
Schaft-Ø:
17 mm
Brennerbreite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Autogenbrennen, Flammrichtbrenner, Flammstrahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,83*
€ 1.250,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,84*
€ 1.468,54*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.372,16*
€ 1.475,75*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,30*
€ 1.487,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,26*
€ 1.443,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.195,33*
€ 1.422,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,58*
€ 1.392,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,58*
€ 1.375,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,83*
€ 1.371,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.