Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammstrahlbrenner Kombi 17,ZEK 17 Brenn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammstrahlbrenner Kombi 17,ZEK 17 Brenn
Flammstrahlbrenner Kombi 17,ZEK 17 Brenn
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1684112
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14014192
EAN/GTIN:
     4031182030970
Suchbegriffe:
Flammstrahlbrenner
der 250 mm Brenner ist serienmäßig mit Laufrollen ausgerüstet · Brennerkopf ist 1-reihig gebohrt · Gasart: Acetylen/SauerstoffWeitere technische Eigenschaften:· Sauerstoffdruck: 5bar· Sauerstoffverbrauch: 6,25m³/h· Acetylenverbrauch: 5m³/h· Ausführung: mit Laufrollen· Acetylendruck: 0,7bar
Weitere Informationen:
Gasart:
Acetylen / Sauerstoff
Brennerbreite:
250 mm
Länge:
1117 mm
Schaft-Ø:
17 mm
Marke:
GCE
Weitere Suchbegriffe: Flammrichtbrenner, Flammstrahlen, Autogenbrennen, 1201711527
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,83*
€ 1.250,30*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,84*
€ 1.468,54*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.372,16*
€ 1.475,75*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,54*
€ 1.747,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,60*
€ 1.695,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,48*
€ 1.610,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,57*
€ 1.558,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.267,33*
€ 1.508,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,84*
€ 1.506,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.