Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicht.f.Flaschendruckminderer 200bar hochverd.Gase weiß Gr.18x11,8x2mm GCE RHÖNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1201711251
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14016927P
EAN/GTIN:
     8592346304161
Suchbegriffe:
Dichtung für Druckminderer
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
für Flaschendruckminderer 200 bar · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 200 bar · Material: Polyamid · Gasart: hochverdichtete Gase · Anschluss: für Flaschendruckminderer
Weitere Informationen:
Marke:
GCE RHÖNA
Größe:
18 x 11,8 x 2 mm
Farbe:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
10
€ 8,50*
ab € 0,44*
€ 0,73*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 22,64*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 31,64*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,30*
€ 19,397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Stück
1 Stück enthält 50 Pakete (ab € 0,3052* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.