Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicht.f.Flaschendruckminderer 200bar hochverd.Gase weiß Gr.18x11,8x2mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711251
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14016927P
EAN/GTIN:
     8592346304161
Suchbegriffe:
Dichtung für Druckminderer
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
für Flaschendruckminderer 200 bar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 200 bar · Material: Polyamid · Gasart: hochverdichtete Gase · Anschluss: für Flaschendruckminderer
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
18 x 11,8 x 2 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
10
€ 8,50*
ab € 0,44*
€ 0,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 22,17*
Lager 1319
1
1
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 31,38*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
1 Stück enthält 50 Pakete (ab € 0,4556* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.