Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Bio-Cut, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     302-5764742
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11750400
EAN/GTIN:
     4024596000639
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
WEICON Bio-Cut ist mineralölfrei und biologisch abbaubar. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere Schneidleistung der Werkzeuge. WEICON Bio-Cut kann beim Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen, Stanzen und beim Gewindeschneiden aller Stahlsorten, Guss, Edelstähle, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Füllmenge:
400 ml
Gefahrenhinweise 1:
H222 Extrem entzündbares Aerosol
Gefahrenhinweise 2:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
EU

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, weicon kühlschmierstoff, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff 400ml, Getriebeöl, Industrieschmierstoff, KFZ-Öl, Maschinenöl, Motoröl, Öl (Schmierstoff-), Schmieröl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 8,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 11,78*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 12,58*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 13,95*
12
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02795* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 167,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.