Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Industriereiniger 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-11215500
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11215500
EAN/GTIN:
     4024596061180
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
WEICON Industriereiniger ist universell einsetzbar. Er reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei. Der Reiniger entfernt Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen und Rückstände. Das Spray reinigt schnell und mühelos viele Oberflächen, wie Metalle, Glas und zahlreiche Kunststoffe. Der Industriereiniger kann in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden. Er eignet sich selbst für empfindliche Oberflächen, wie Kunststoffe, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile. Der Reiniger wird mit einem stark komprimierten Treibmittel betrieben. Dadurch liegt sein Wirkstoffgehalt bei sehr hohen 95 %. Das bedeutet, dass der Reiniger sehr ergiebig ist und eine Dose für eine deutlich höhere Zahl von Anwendungen genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Industriereiniger
GHS:
GHS02 GHS07 GHS09
Gefahrenhinweise:
H222 H229 H319 H315 H336 H411
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, weicon industriereiniger 500ml, industriereiniger, industriereiniger 500ml, entfernen, entfetten, Fett, industrie, lebensmittelecht, NSF-Zulassung, Oberflächen, Öl, reinigen, reiniger, Rückständeentfernen, saubereOberfläche, verdunstetrückstandsfrei, Verschmutzungen, Weicon Industriereiniger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
12
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,50*
6 Tage
23
12
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 6,53*
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 6,90*
5 Tage
276
12
€ 7,99*
ab € 6,05667*
€ 8,38667*
12
€ 4,90*
ab € 6,90*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.