Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger 500ml NSF K1,K3 Spraydose WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-8000754962
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11215500
EAN/GTIN:
     4024596061180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
leistungsfähiger Spezialreiniger mit hoher Ergiebigkeit · universell einsetzbar, reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei · entfernt Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen und Rückstände · reinigt schnell und mühelos viele Oberflächen wie Metalle, Glas und zahlreiche Kunststoffe · auch für empfindliche Oberflächen wie Kunststoffe, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile · Wirkstoffgehalt bei 95 % · NSF K1, K3 registriert (Reg.-Nr. 161996)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
WEICON
Zulassung:
NSF K1, K3
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,52*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 6,55*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 4,90*
€ 6,93*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,99*
ab € 6,05667*
€ 8,43667*
4 Tage
36
12
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 78,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.