| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1667025 Herst.-Nr.: 4024596061180 EAN/GTIN: 4024596061180 |
| | |
|
| | |
| Weicon Industrie-Reiniger • Universell einsetzbar (reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei) • Entfernt Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen und Rückstände • Reinigt schnell und mühelos viele Oberflächen, wie Metalle, Glas und zahlreiche Kunststoffe • Der Wirkstoffgehalt liegt bei sehr hohen 95% • In verschiedensten Bereichen einsetzbar • Eignet sich selbst für empfindliche Oberflächen, wie Kunststoffe, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 0,5 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, weicon industriereiniger 500ml, industriereiniger, industriereiniger 500ml, Weicon, 500, ml |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,70* | € 6,50* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,72* | € 6,53* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,90* | € 6,91* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 6,04667* | € 8,40667* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Dose | € 4,90* | ab € 10,05* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen | Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 167,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|