| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-11012400 Herst.-Nr.: 11012400 EAN/GTIN: 4024596007751 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Rostschutz 2000 PLUS ist eine besonders korrosionsund witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf der Basis von Eisen-III-oxid (Hämatit). Durch die Verwendung von hochreinen Eisenoxidpigmenten in schuppenartiger Anordnung wird ein dauerhafter, wetter- und wasserbeständiger Schutz der Oberfläche erzielt. Es wird überall dort eingesetzt, wo metallische Konstruktionen oder Anlagen langfristig und optisch ansprechend vor extremen Umwelt- und Witterungseinflüssen geschützt werden sollen. WEICON Rostschutz 2000 PLUS kann an Hallen- und Stahlkonstruktionen, Eisengeländern, Gittermasten, Zäunen, Handläufen, Balkongittern, Rolltoren, Außenleuchten und an besonders korrosionsanfälligen Stellen zum Einsatz kommen. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Rostschutz | GHS: | GHS02 GHS08 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 H373 H412 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 400 ml | Tiefsttemperatur: | -50 °C | Höchsttemperatur: | 300 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anthrazit, anti, Balkongitter, Beschichtung, dauerhafterSchutz, Eisengeländer, entferner, entroster, farbegrau, farbspray, Gittermasten, Handläufe, Konservierung, korrosion, korrosionsschutz, lack, lackspray, material, metall, Metallbeschichtung, metallschutz, Oberflächenbeschichtung, Oberflächenschutz, rohr, rost, rostbefall, rostentferner, rost-schutz-farbe, Rostschutzlack, Salzsprühnebeltest, Salzsprühtest, Schutzbeschichtung, Schutzlack, Schutzschicht, Schutzspray, spray, Sprühlack, Spühlack, stahl, Weicon rostschutz-spray, Witterungseinflüsse, Witterungsschutz, Zäune |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,79* | € 10,51* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,62* | € 12,13* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,42* | € 12,17* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 12,23* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 9,49* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 126,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|