| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139962 Herst.-Nr.: 11012400 EAN/GTIN: 4024596007751 |
| | |
|
| | |
| WEICON Rostschutz 2000 PLUS ist eine besonders korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung. Rostschutz 2000 PLUS kann an Hallen- und Stahlkonstruktionen, Eisengeländern, Gittermasten, Zäunen, Handläufen, Balkongittern, Rolltoren, Außenleuchten und an besonders korrosionsanfälligen Stellen zum Einsatz kommen. Lagerung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen. Sicherheit und Gesundheit Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu beachten- besonders korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf der Basis von Eisen-III-oxid (Hämatit) - dauerhafter, wetter- und wasserbeständiger Schutz der Oberfläche dank hochreiner Eisenoxidpigmente in schuppenartiger Anordnung - langfristiger, optisch ansprechender Schutz metallischer Konstruktionen oder Anlagen vor extremen Umwelt- und Witterungseinflüssen - Dose vor Gebrauch zwei Minuten gut schütteln, bis die Rührkugeldeutlich hörbar ist - während des Aussprühens die Dose immer wieder kurz aufschütteln - bei Raumtemperatur (ca. +/-20 °C) im Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig im Kreuzgang zweimal aufsprühen - Grundierung und Decklackierung nicht erforderlich - Einsatzbereich innen und außen - Bindemittel Alkydharz - Pigmente lamellarer Hämatit - Pigmentreinheit >90% Eisenoxid - Verarbeitungstemperatur +5 bis +35, optimal +18 bis +35 °C - staubtrocken nach ca. 30 min - durchgehärtet nach ca. 24 h - überlackierbar nach ca. 24 h - Temperaturbeständigkeit -50 bis +300 °C - Lagerfähigkeit 24 Monate Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | innen und außen | Bindemittel: | Alkydharz | Pigmente: | lamellarer Hämatit | Pigmentreinheit: | >90% Eisenoxid | Verarbeitungstemperatur: | +5 bis +35, optimal +18 bis +35 °C | staubtrocken nach: | ca. 30 min | durchgehärtet nach: | ca. 24 h | überlackierbar nach: | ca. 24 h | Temperaturbeständigkeit: | -50 bis +300 °C | Lagerfähigkeit: | 24 Monate | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutz, Oberflächenschutz, Rostschutz, Rostschutz-Spray |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,79* | € 10,45* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,44* | € 12,11* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,62* | € 12,13* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,35* | € 12,16* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 9,49* | € 12,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 146,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|