Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Rostschutz 2000 PLUS | korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10021353 (11012400) WEICON Rostschutz 2000 PLUS 400 ml, - anthrazit -
Weicon 10021353 (11012400) WEICON Rostschutz 2000 PLUS 400 ml, - anthrazit -
Weicon 10021353 (11012400) WEICON Rostschutz 2000 PLUS 400 ml, - anthrazit -
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11012400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11012400
EAN/GTIN:
     4024596027780
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
korrosionsschutzspray weicon
korrosionsschutzspray
WEICON Rostschutz 2000 PLUS ist eine besonders korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf der Basis von Eisen-III-oxid (Hämatit). Durch die Verwendung von hochreinen Eisenoxidpigmenten in schuppenartiger Anordnung wird ein dauerhafter, wetter- und wasserbeständiger Schutz der Oberfläche erzielt.

Es wird überall dort eingesetzt, wo metallische Konstruktionen oder Anlagen langfristig und optisch ansprechend vor extremen Umwelt- und Witterungseinflüssen geschützt werden sollen. WEICON Rostschutz 2000 PLUS kann an Hallen- und Stahlkonstruktionen, Eisengeländern, Gittermasten, Zäunen, Handläufen, Balkongittern, Rolltoren, Außenleuchten und an besonders korrosionsanfälligen Stellen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11012400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11012400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml anthrazit
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
220 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
6,05 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Balkongitter, Beschichtung, Eisengeländer, Gittermasten, Handläufe, Konservierung, Metallbeschichtung, Oberflächenbeschichtung, Oberflächenschutz, Rostschutzlack, Salzsprühnebeltest, Salzsprühtest, Schutzbeschichtung, Schutzlack, Schutzschicht, Schutzspray, Sprühlack, Spühlack, Weicon rostschutz-spray, Witterungseinflüsse, Witterungsschutz, Zäune, anthrazit, anti, dauerhafterSchutz, entferner, entroster, farbegrau, farbspray, korrosion, korrosionsschutz, lack, lackspray, material, metall, metallschutz, rohr, rost, rost-schutz-farbe, rostbefall, rostentferner, spray, stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 10,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,10*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 12,10*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,15*
12
€ 4,80*
ab € 9,48*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 145,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.