|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5766-1000153500 Herst.-Nr.: PC0780623 EAN/GTIN: 8592346672086 |
| |
|
|  |  |
 | nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar Weitere Informationen:  |  | Marke: | GCE RHÖNA | Gasart: | Argon / CO₂ | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Durchflussleistung max.: | 30 l/min | Eingangsdruck: | 200 bar | Flaschenanschluss: | W 21,8 x 1/14″ RH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5766 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 38,77* | € 53,25* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 43,65* | € 57,14* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,45* | ab € 46,78* | € 61,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 49,03* | € 62,89* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,50* | ab € 49,65* | € 64,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5766 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5766 |  | Versand: Lager 5766 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|