Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer ProControl Argon/CO₂ 200bar 1-stufig 30l/min GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-1000153500
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     PC0780623
EAN/GTIN:
     8592346672086
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar
Weitere Informationen:
Gasart:
Argon / CO₂
Eingangsdruck:
200 bar
Durchflussleistung max.:
30 l/min
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14″ RH
Ausgangsanschluss:
G 1/4″ RH
Ausführung:
1-stufig
Marke:
GCE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 5,99*
ab € 43,72*
€ 56,09*
5 Tage
47
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 56,12*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 43,61*
€ 56,14*
1 Tag
47
€ 5,50*
ab € 46,95*
€ 59,16*
Lager 1736
47
€ 4,99*
ab € 52,39*
€ 64,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.