Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000152755
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013629
EAN/GTIN:
     3154020013629
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-AnzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 230mm· Länge: 480mm· Zündung: Hochspannung· Netzsicherung, träge: 16A· Gewicht: 15kg· Schutzart: IP 23· Ausführung: mit Zubehör· Luftverbrauch: 185l/min· Höhe: 370mm· Schneidstrom: 15-45A· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Anschlussleistung max.: 10,5kW
Weitere Informationen:
Marke:
GYS
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SC01
SNR:
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 45 CT, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²
Lastdrehzahl:
Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung
Temperaturbereich:
bis 20 mm
Betriebstemperatur:
E+F
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.157,22*
€ 1.200,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.153,40*
€ 1.201,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,64*
€ 1.204,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.161,21*
€ 1.207,09*
Lager 5766
2
Frei Haus
ab € 1.260,31*
€ 1.352,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,11*
€ 1.609,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,47*
€ 1.563,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.294,06*
€ 1.539,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,56*
€ 1.517,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,65*
€ 1.500,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,31*
€ 1.499,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,19*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,65*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,57*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,13*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,69*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,21*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,20*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,70*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,20*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.