Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6016053506
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013629
EAN/GTIN:
     3154020013629
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A Schneidleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-AnzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 230mm· Länge: 480mm· Zündung: Hochspannung· Netzsicherung, träge: 16A· Gewicht: 15kg· Schutzart: IP 23· Ausführung: mit Zubehör· Luftverbrauch: 115l/min· Höhe: 370mm· Schneidstrom: 15-45A· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Anschlussleistung max.: 10,5kW
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 60% ED:
41 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 m
Steckertyp:
E+F
Schneidbereich:
bis 20 mm
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 1.154,46*
€ 1.199,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.155,69*
€ 1.200,16*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.156,83*
€ 1.201,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.158,32*
€ 1.205,30*
4 Tage
11
€ 6,90*
ab € 1.143,57*
€ 1.215,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,01*
€ 1.426,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,31*
€ 1.404,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.180,30*
€ 1.404,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.180,29*
€ 1.404,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,94*
€ 1.381,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.160,93*
€ 1.381,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.160,92*
€ 1.381,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.160,91*
€ 1.381,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.160,90*
€ 1.381,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,46*
€ 1.373,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,86*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,82*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,69*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,57*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,96*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,43*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,42*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,96*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,43*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.