Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 55, 35,5cm (14''), AZERTY, USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, SSD, Win. 11 Pro - ("FZ-55DZ0PTB4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     574-panfz55-62
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55DZ0PTB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.930,38*
€ 2.237,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.913,09*
€ 2.245,47*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 2.184,69*
€ 2.366,48*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,48*
€ 2.816,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,70*
€ 2.787,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,90*
€ 2.692,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.216,99*
€ 2.638,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.184,69*
€ 2.599,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 73,13*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 73,01*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 174,57*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 377,88*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,56*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 62,07*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 190,21*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 155,70*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 286,11*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCB551M
ab € 265,30*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 188,48*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 238,59*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 183,23*
Zubehör
Panasonic
FZ-VDM551U
ab € 91,34*
Zubehör
Panasonic
FZ-VEB551U
ab € 392,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.