Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA61K, 2D, SR, 10,5cm (4''), Alpha, GPS, USB, BT, WLAN, Android, Kit (USB), GMS - ("EDA61K-0AC934PEOK")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 435 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 435 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-hweda61-3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA61K-0AC934PEOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (Standard Range, N6703), Bildschirmdiagonale: 10,5cm (4''), Divers (Eigenschaften/Merkmale), Tastenfeld (alphanumerisch), GPS, Kamera (13MP), Schnittstellen, USB (Typ C), Bluetooth, WLAN (802.11ac), Micro SD-Slot, Prozessor (Qualcomm Octa Core, 1,8GHz), Arbeitsspeicher, RAM: 3GB, Flash: 32GB, OS/Emulation, Android, Zubehör, inkl.: Kabel (USB), USB-Aufladegerät, Client Pack, Google Mobile Services, Akku, 7000mAh, Schutzklasse, IP65
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.041,12*
€ 1.053,74*
Frei Haus
ab € 1.041,87*
€ 1.054,76*
Frei Haus
ab € 1.041,89*
€ 1.054,77*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 1.043,34*
€ 1.056,67*
Frei Haus
ab € 1.045,06*
€ 1.057,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,67*
€ 1.257,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,11*
€ 1.256,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,10*
€ 1.253,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,58*
€ 1.249,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,34*
€ 1.241,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,32*
Zubehör
Honeywell
50149348-001
ab € 88,52*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,12*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-CB-2
ab € 224,38*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HS-3PK
ab € 18,62*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SH-DC
ab € 76,82*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SHS-3PK
ab € 18,60*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-2
ab € 114,43*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-0
ab € 101,89*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-3
ab € 115,50*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SP-10PK
ab € 47,96*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,29*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,67*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,75*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB5
ab € 66,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.