Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
CipherLab 2564, CMOS, BT, 2D, SR, BT, Kit (RS232), schwarz - ("A2564SSBKR0E3")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
574-cl2564-2
Hersteller:
CIPHERLAB CO., LTD.
Herst.-Nr.:
A2564SSBKR0E3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Bluetooth Scanner, 2D, Imager (Standard Range), Scanrate: 60 Scans/Sek., Vibration, Bluetooth, inkl.: Kabel (RS232), Netzteil (EU), Lade-/Übertragungsstation, Akku, 3000 mAh, IP65, Farbe: schwarz
... >
Barcode-Scanner
>
Handscanner
>
CipherLab 2500 Serie
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,93*
€ 684,45*
Lager 42XH2
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,23*
€ 684,45*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 656,30*
€ 728,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,77*
€ 867,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,20*
€ 858,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,75*
€ 835,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,60*
€ 803,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,30*
€ 781,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 574
Versand:
Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CIPHERLAB 2560 BT Base Black EU Adapter with USB Cable - Schwarz
CipherLab
A2560ANBACUE1
€ 178,65*
Zubehör
CIPHERLAB Adapter 1000A/1090/1100/1105/1200/1500 - 1000A/1090/1100/1105/1200/150
CipherLab
BPOWER0000078
€ 17,71*
Zubehör
CIPHERLAB Akkuladestation EU - Akku - 800 mAh
CipherLab
A2560ANBAB0E1
€ 80,10*
Zubehör
CIPHERLAB Akkuladestation UK - Handscanner
CipherLab
A2560ANBAB0G1
€ 82,99*
Zubehör
CIPHERLAB Netzteil UK - Handscanner
CipherLab
BPOWER0000068
€ 17,41*
Zubehör
CIPHERLAB Standfuß - Schwarz
CipherLab
A2500ANBAA001
€ 33,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.