Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l SÄNGER, einseitig mit Lamelle, rosé


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, einseitig mit Lamelle, rosé
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, einseitig mit Lamelle, rosé
Alle auf einem Blick
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-13 607
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 607
EAN/GTIN:
     4012677136070
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, einseitig mit Lamelle, rosé

Die Sänger® Wärmflasche wird als ein zusammenhängender Körper hergestellt, nicht mit eingeklebten Halsstück oder zusätzlichen Nähten.

Wärmflaschen aus Sängers eigener Produktion sind TÜV Bauart geprüft und hergestellt nach B.S. Standard 1970:2012 geprüft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
rosé
Ausführung:
Halblamelle
PZN:
01 30 99 17
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche rosa, Gummiwärmflasche, Gummi-Wärmflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
804
€ 6,50*
ab € 4,46*
€ 7,55*
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 5,84*
€ 9,87*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 447
ab € 4,42*
Ähnlich
Sänger
13 627
ab € 4,55*
Ähnlich
Sänger
13 618
ab € 4,45*
Ähnlich
Sänger
13 603
ab € 4,46*
Ähnlich
Sänger
13 616
ab € 6,02*
Ähnlich
Sänger
13 601
ab € 4,46*
Ähnlich
Sänger
13 609
ab € 4,39*
Ähnlich
Sänger
13 608
ab € 4,46*
Ähnlich
Sänger
13 604
ab € 4,46*
Ähnlich
Sänger
13 610
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.