Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l SÄNGER, einseitig mit Lamelle, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, einseitig mit Lamelle, blau
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, einseitig mit Lamelle, blau
Alle auf einem Blick
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 603
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 603
EAN/GTIN:
     4012677136032
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, einseitig mit Lamelle, blau

Die Sänger® Wärmflasche wird als ein zusammenhängender Körper hergestellt, nicht mit eingeklebten Halsstück oder zusätzlichen Nähten.

Wärmflaschen aus Sängers eigener Produktion sind TÜV Bauart geprüft und hergestellt nach B.S. Standard 1970:2012 geprüft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
blau
Ausführung:
Halblamelle
Volumen:
2 Liter
PZN:
01 30 98 28
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche blau, Gummiwärmflasche, Gummi-Wärmflasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 443
ab € 3,34*
Ähnlich
Sänger
13 623
ab € 4,55*
Ähnlich
Sänger
13 618
ab € 4,45*
Ähnlich
Sänger
13 616
ab € 6,03*
Ähnlich
Sänger
13 601
ab € 4,46*
Ähnlich
Sänger
13 609
ab € 4,46*
Ähnlich
Sänger
13 608
ab € 4,46*
Ähnlich
Sänger
13 607
ab € 4,44*
Ähnlich
Sänger
13 604
ab € 4,46*
Ähnlich
Sänger
13 610
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.