Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenabdeckungen, 50 m, blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Liegenabdeckungen
Detailbild - Liegenabdeckungen
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-03 378
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 378
EAN/GTIN:
     4012677033782
Suchbegriffe:
Liegenabdeckung

Liegenabdeckungen, 50 m, blau

Stabile, saugfähige Papierschicht auf der Oberseite, mit feuchttigkeitsdichter PE-Folie auf der Unterseite.
Weitere Informationen:
Material:
Papier / PE
Farbe:
blau
Größe:
50 m
Abmessung:
50 m
PZN:
07 32 17 01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 5,825* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,13*
€ 57,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,49*
€ 55,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 43,50*
€ 51,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,21*
€ 50,23
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,54*
€ 49,43
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
04 510
ab € 69,62*
Ähnlich
Sänger
03 388
ab € 65,97*
Ähnlich
Sänger
03 389
ab € 66,08*
Ähnlich
Sänger
03 379
ab € 35,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.