Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenabdeckung, mit 2 Gummischlaufen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Detailbild - Liegenabdeckung, mit 2 Gummischlaufen
Detailbild - Liegenabdeckung, mit 2 Gummischlaufen
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-04 510
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     04 510
EAN/GTIN:
     4012677045105
Suchbegriffe:
Liegen
Liegenabdeckung
Abdeckung
Lilegenschutz

Liegenabdeckung, mit 2 Gummischlaufenß

Zur hygienisch einwandfreien Abdeckung von Liegen, Stühlen und Betten. Schneller Wechsel und Entsorgung der Auflage möglich. Kein Waschen notwendig.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Abmessung:
90 x 190 cm
PZN:
07 42 33 01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,6969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 89,06*
€ 105,98
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 85,98*
€ 102,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 82,84*
€ 98,58
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 81,09*
€ 96,50
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 69,69*
€ 82,93
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 388
ab € 65,84*
Ähnlich
Sänger
03 389
ab € 65,82*
Ähnlich
Sänger
03 378
ab € 34,91*
Ähnlich
Sänger
03 379
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.